Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS TF150SS Bulkhead Tank Fitting, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tommers størrelse | AB2KJQ 1MKJ5

BANJO FITTINGS TF150SS skotttankbeslag, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AB2KJQ Modell: TF150SSKryssref: 1MKJ5
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
2 847 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkotttankmontering
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
PakningsmaterialeEPDM
Lengde2.625 "
MaterialeRustfritt stål
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1 1 / 2 "
Nødvendig hullstørrelse3"
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.196
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Banjo TF150SS skotttankbeslag har 316 rustfritt stålkonstruksjon og har en pakning laget av EPDM for å forhindre ozonsprekker.
    • En dobbel FNPT-tilkobling er gitt på begge ender av beslaget for å justere en rørstørrelse på 1-1/2 tommer.
    • Den kan operere ved temperaturer fra -20 til 150 grader Fahrenheit og er ideell for bruk i oljeindustri.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeRørstørrelseStilPris
BANJO FITTINGS TF050 Bulkhead Tank Fitting, 1/2 tomme med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJG 1MKH6 TF0501 / 4 "polypropylen1 / 2 "-116NOK
BANJO FITTINGS TF075 Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommers størrelse, 1-5/8 tommers hullstørrelse | AB2KJH 1MKH7 TF0753 / 4 "polypropylen3 / 4 "-114NOK
BANJO FITTINGS TF075SS Bulkhead Tank Fitting, 3/4 tommer størrelse, 1-5/8 tommer OD | AB2KJJ 1MKH8 TF075SS1 27 / 32 "Rustfritt stål3 / 4 "-1 928 NOK
BANJO FITTINGS TF100 skotttankkobling, med EPDM-pakning, 1 tommer, polypropylen | AB2KJK 1MKH9 TF1003 / 4 "polypropylen1"-134NOK
BANJO FITTINGS TF100SS Skottbeslag, 1 tommer, rustfritt stål | AB2KJL 1MKJ1 TF100SS2.375 "Rustfritt stål1"-2 196 NOK
BANJO FITTINGS TF125 Bulkhead Tank Fitting, 1-1/4 tommer med Epdm pakning, polypropylen | AB2KJM 1MKJ2 TF1253 / 4 "polypropylen1 1 / 4 "-164NOK
BANJO FITTINGS TF125SS Bulkhead Tank Fitting, 316 rustfritt stål, 1-1/4 tommers størrelse | AB2KJN 1MKJ3 TF125SS2.375 "Rustfritt stål1 1 / 4 "-2 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS TF150SS skotttankbeslag, 316 rustfritt stål, 1-1/2 tommers størrelse
2 847 NOK / enhet