GEORG FISCHER Reduksjons-T-skjorte


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
801-422
324 psi ved 73 grader F4 "x 4" x 3 "683NOK
A
801-420
324 psi ved 73 grader F4 "x 4" x 2 "780NOK
A
801-338
375 psi ved 73 grader F3 "x 3" x 2 "483NOK
A
801-251
404 psi ved 73 grader F2 "x 2" x 1-1 / 2 "239NOK
A
801-249
404 psi ved 73 grader F2 "x 2" x 1 "260NOK
A
801-210
471 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "190NOK
A
801-211
471 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "190NOK
A
801-168
520 psi ved 73 grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "201NOK
A
801-131
630 psi ved 73 grader F1 "x 1" x 3/4 "92NOK
A
801-130
630 psi ved 73 grader F1 "x 1" x 1/2 "94NOK
A
801-101
688 psi ved 73 grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "68NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?