Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 801-251 Reducing Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 tomme Grå | AB3UKL 1VFC5

GEORG FISCHER 801-251 Reduserende Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 tommers grå

På lager
Vare: AB3UKL Modell: 801-251Kryssreferanse: 1VFC5
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjons-T-skjorte
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press404 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 801-101 Reducing Tee Pvc 3/4 x 3/4 x 1/2 tomme Grå | AB3UJW 1VFA9 801-101688 psi ved 73 grader F3/4 "x 3/4" x 1/2 "68NOK
GF RØRSYSTEMER 801-130 Reducing Tee Pvc 1 x 1 x 1/2 tomme Grå | AB3UJY 1VFB2 801-130630 psi ved 73 grader F1 "x 1" x 1/2 "94NOK
GF RØRSYSTEMER 801-131 Reducing Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 tomme Grå | AB3UKA 1VFB4 801-131630 psi ved 73 grader F1 "x 1" x 3/4 "92NOK
GF RØRSYSTEMER 801-168 Reducing Tee Pvc 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 psi ved 73 grader F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "201NOK
GF RØRSYSTEMER 801-210 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "190NOK
GF RØRSYSTEMER 801-211 Reducing Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 psi ved 73 grader F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "190NOK
GF RØRSYSTEMER 801-249 Reducing Tee Pvc 2 x 2 x 1 Tommer Grå | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 psi ved 73 grader F2 "x 2" x 1 "260NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 801-251 Reduserende Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 tommers grå
239NOK / enhet