Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS CPLG075 polyrørkobling, 3/4 tommers størrelse | AB2KDK 1MJX1

BANJO FITTINGS CPLG075 polyrørkobling, 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AB2KDK Modell: CPLG075Kryssreferanse: 1MJX1
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørkobling
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Trykk150 psi
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkRørstørrelsePris
BANJO FITTINGS CPLG038 Poly Pipe Coupling, 3/8 tommers størrelse | AB2KDH 1MJW8 CPLG038300 psi3 / 8 "95NOK
BANJO FITTINGS CPLG300 Rørkobling 3 Tommers Fpt 150 Psi Svart | AB2KDQ 1MJX6 CPLG300225 psi3"644NOK
BANJO FITTINGS GCPLG038 Rørkobling, 3/8 tommers størrelse, polypropylen | BW8DWB GCPLG038--44NOK
RFQ
BANJO FITTINGS GCPLG075 Rørkobling, 3/4 tommers størrelse, polypropylen | BW8DWC GCPLG075--44NOK
RFQ
BANJO FITTINGS GCPLG050 Rørkobling, 1/2 tomme størrelse, polypropylen | BW8DWK GCPLG050--44NOK
RFQ
BANJO FITTINGS BCPLG038 Rørkobling, 3/8 tommers størrelse, polypropylen | BW8DWU BCPLG038--44NOK
RFQ
BANJO FITTINGS GCPLG100 Rørkobling, 1 tommers størrelse, polypropylen | BW8EYW GCPLG100--50NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS CPLG075 polyrørkobling, 3/4 tommers størrelse
93NOK / enhet