Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PF7936 Drivstofffilterelement | AE2TEJ 4ZGV1

BALDWIN FILTERS PF7936 drivstofffilterelement

På lager
Vare: AE2TEJ Modell: PF7936Kryssreferanse: 4ZGV1
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
811NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 7 / 32 "
Inne i Dia.1.5 "
Lengde7 7 / 32 "
Utenfor Dia.3-13 / 32 "
Bredde3 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)37.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN-FILTRE BF1222-O Drivstoff/vannseparator Spin On 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-Ospinn videre4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "629NOK
BALDWIN FILTRE PF882 Drivstofffilterelement | AE2RWM 4ZFT1 PF882spinn videre6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "285NOK
BALDWIN FILTRE PF845 Drivstofffilter Element/primær | AE2RYJ 4ZFY7 PF845spinn videre8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "191NOK
BALDWIN FILTRE PF967 Drivstofffilter Element/primær | AE2RYM 4ZFZ1 PF967spinn videre5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"145NOK
BALDWIN FILTRE BF9800 Drivstoff Spin-on | AF2FYX 6TEY4 BF9800spinn videre10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "676NOK
BALDWIN FILTRE BF9805 In-line drivstofffilter | AF2FYY 6TEY5 BF9805spinn videre6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "953NOK
BALDWIN FILTRE BF9808-D Drivstoffelement | AF2FYZ 6TEY6 BF9808-Dspinn videre6 1 / 16 "1 / 2 "6 1 / 16 "3.187 "3.187 "471NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF7936 drivstofffilterelement
811NOK / enhet