BALDWIN FILTRE BF9808-D Drivstoffelement | AF2FYZ 6TEY6

BALDWIN FILTERS BF9808-D Drivstoffelement

På lager
Vare: AF2FYZ Modell: BF9808-DKryssref: 6TEY6

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde6 1 / 16 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde6 1 / 16 "
Utenfor Dia.3.187 "
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN-FILTRE BF1222-O Drivstoff/vannseparator Spin On 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-Ospinn videre4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "629NOK
BALDWIN FILTRE PF882 Drivstofffilterelement | AE2RWM 4ZFT1 PF882spinn videre6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "285NOK
BALDWIN FILTRE PF845 Drivstofffilter Element/primær | AE2RYJ 4ZFY7 PF845spinn videre8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "191NOK
BALDWIN FILTRE PF967 Drivstofffilter Element/primær | AE2RYM 4ZFZ1 PF967spinn videre5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"145NOK
BALDWIN FILTRE PF7936 Drivstofffilterelement | AE2TEJ 4ZGV1 PF7936spinn videre7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "811NOK
BALDWIN FILTRE BF9800 Drivstoff Spin-on | AF2FYX 6TEY4 BF9800spinn videre10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "676NOK
BALDWIN FILTRE BF9805 In-line drivstofffilter | AF2FYY 6TEY5 BF9805spinn videre6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "953NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9808-D Drivstoffelement
471NOK / enhet