Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF1285-SP Drivstoff / vann Sep Filter Spin-on 11 7/32 In | AD3BXU 3XUH7

BALDWIN FILTERS BF1285-SP Drivstoff/vann Sep Filter Spin-on 11 7/32 In

På lager
Vare: AD3BXU Modell: BF1285-SPKryssreferanse: 3XUH7
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
2 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde11 7 / 32 "
Lengde11 7 / 32 "
Utenfor Dia.4-9 / 32 "
Bredde4 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFilterdesignHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF1292-O Drivstoff Spin-on | AA3TDF 11U559 BF1292-Ospinn videre6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.156 "4.156 "1 179 NOK
BALDWIN FILTRE BF7990 Drivstoff Spin-on | AA3TDG 11U560 BF7990spinn videre5.5 "-5.5 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "466NOK
BALDWIN FILTRE BF9807 In-line drivstofffilter | AA3TDH 11U561 BF9807spinn videre4.625 "-4.625 "2.125 "2.12 "920NOK
BALDWIN-FILTRE BF9835-D Sek. Drivstoffelement | AA3TDJ 11U562 BF9835-Dspinn videre5 9 / 32 "5 / 8 "5 9 / 32 "3.187 "3.187 "639NOK
BALDWIN FILTRE BF1223-O Drivstoff/vannseparator Spin On 5 7/32 H In | AA6PVX 14M067 BF1223-Ospinn videre5 7 / 32 "-5 7 / 32 "4.25 "4.25 "629NOK
BALDWIN-FILTRE BF1348-O Drivstoff/vann-separator Spin-on | AB6RYD 22D115 BF1348-Ospinn videre5"-5.187 "4.25 "4.5 "1 008 NOK
BALDWIN FILTRE BF1212 Drivstofffilter Spin-on/separator | AC2KVZ 2KXR4 BF1212spinn videre7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "337NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1285-SP Drivstoff/vann Sep Filter Spin-on 11 7/32 In
2 051 NOK / enhet