BALDOR MOTOR VECP3660T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame | AJ6YGU

BALDOR MOTOR VECP3660T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YGU Modell: VECP3660T-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps3.4
BaseN
Nedbrytningsmoment23.3 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182TC
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.06 Amps
Antall poler02
Produksjon3 HP
Fase3
Power Factor92
RevisjonH
RPM3500
Temp. Stige38 grader C
typen0628M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 16 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1260E
    • Opptrekksmoment: 15.2 LB-FT
    • Startstrøm: 34.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStrøm uten belastningampsNedbrytningsmomentAntall polerProduksjonTotal lengdeFasePower FactorPris
BALDOR MOTOR VECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-37152 680 NOK
BALDOR MOTOR VECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-37265 939 NOK
BALDOR MOTOR VECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-38350 921 NOK
BALDOR MOTOR VECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-38350 921 NOK
BALDOR MOTOR VECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-38453 984 NOK
BALDOR MOTOR VECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-38453 984 NOK
BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-38215 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3660T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme
22 032 NOK / enhet