BALDOR MOTOR P18G2135 Trefaset lukket motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, TEFC, L184T ramme

På lager
Vare: AJ6XXQ Modell: P18G2135

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps6.1 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
FrameL184T
RammematerialeStryke
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.1 en
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor TypeM
Antall poler4
Produksjon5.000 hk
Total lengde23.57 "
Fase3
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR P18G2135 Trefaset lukket motor, 460V, 1800 o/min, 60 Hz, 5 hk, TEFC, L184T ramme
28 946 NOK / enhet