BALDOR MOTOR IDDRPM364004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 hk, 3-fase, DPG-FV, RL3614 Ramme

På lager
Vare: AJ6WDD Modell: IDDRPM364004R1

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

686 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
amps459.0 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
FrameRL3614
RammematerialeUtsatte laminasjoner
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning459.0 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseH
Produksjon400.000 hk
Total lengde43.22 "
Fase3
Servicefaktor1
Speed1,775 rpm
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 777.6
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)165.1
Skipets bredde (cm)100.33
HS kode85015381
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - IDDRPM364004
    • Produktfamilie: Generelt industrielt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Akseldiameter: 2.874 tommer
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar

Produktvarianter

ProduktModellHPampsKabinettProduksjonTotal lengdeFaseVurderingRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ramme | AJ6WAY IDBRPM18154C15 hk----3 tlf60 Hz-90 742 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535103 512 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525103 512 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ramme | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525117 216 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ramme | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545122 564 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ramme | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540178 541 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Phase, TEBC, FL2586 Ramme | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545212 276 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDDRPM364004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 400 hk, 3-fase, DPG-FV, RL3614 Ramme
686 038 NOK / enhet