BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEBC, FL1844C Ramme | AJ6WAY

BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEBC, FL1844C Ramme

På lager
Vare: AJ6WAY Modell: IDBRPM18154C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
VedleggstypeTEBC
RammematerialeStål
RammestørrelseFL1844CZ
Forsterker med full belastning21/19
HP15 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeFotmontering
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.00
Spenning460 V
Vekt190 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPampsKabinettProduksjonTotal lengdeFaseVurderingRPMPris
BALDOR MOTOR IDBRPM21254C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6WAZ IDBRPM21254C25-TEBC25 HP-3-1770/3535103 512 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21304C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, TEBC, FL2162C Ramme | AJ6WBA IDBRPM21304C30-TEBC30 HP-3-1765/3525103 512 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM21404 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, 3 Fas, TEBC, FL2173 Ramme | AJ6WBB IDBRPM2140440-TEBC40 HP-3-1770/3525117 216 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25504 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, 3 Fas, TEBC, FL2570 Ramme | AJ6WBC IDBRPM2550450-TEBC50 HP-3-1775/3545122 564 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25604 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hk, 3 Fas, TEBC, FL2578 Ramme | AJ6WBD IDBRPM2560460-TEBC60 HP-3-1775/3540178 541 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM25754 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, 3 Phase, TEBC, FL2586 Ramme | AJ6WBE IDBRPM2575475-TEBC75 HP-3-1775/3545212 276 NOK
BALDOR MOTOR IDBRPM281004R1 Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3 Fas, TEBC, FL2890 Ramme | AJ6WBF IDBRPM281004R1100-TEBC100 HP-3-1780/3555239 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR IDBRPM18154C Inverter Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEBC, FL1844C Ramme
90 742 NOK / enhet