BALDOR MOTOR EM2508T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TJY

BALDOR MOTOR EM2508T trefasemotor, 230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T ramme

På lager
Vare: AJ6TJY Modell: EM2508T

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame256T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning11.7 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3962M
Antall poler8
Produksjon7.500 hk
Total lengde24.19 "
Fase3
Power Factor67
Servicefaktor1.15
Speed880 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet900 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2508T
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 12 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeampsBaseRammestørrelseForsterker med full belastningFull belastningseffektivitetHPIsolasjonPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--7.6 A---44 755 NOK
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F27 036 NOK
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ramme | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-42 259 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F39 702 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F32 662 NOK
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F35 022 NOK
BALDOR MOTOR EM2514T Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254T Ramme | AJ6TKV EM2514T-47/23.5RG---20F37 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2508T trefasemotor, 230/460V, 900 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T ramme
56 007 NOK / enhet