BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182T Ramme | AJ6RJW

BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182T ramme

På lager
Vare: AJ6RJW Modell: ECP83661T-5

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
amps3.3
BaseRG
Nedbrytningsmoment33 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame182T
Dreiemoment med full belastning9.05 LB-FT
Fett typePOLYREX EM
HP3
Hz60
IsolasjonF
KVAR. 86
Bly3 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning1.7 Amps
Antall poler04
Produksjon3 HP
Fase3
Power Factor77
RevisjonB
RPM1755
Temp. KodeT3
Temp. Stige42 grader C
typen0632M
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 20.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP2162E
    • Opptrekksmoment: 18.2 LB-FT
    • Startstrøm: 23.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntall polerampsNedbrytningsmomentProduksjonFasePower FactorRevisjonRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118049 617 NOK
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118052 057 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118063 340 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ramme | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176546 821 NOK
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ramme | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176550 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83661T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, 3-fase, TEFC, 182T ramme
23 929 NOK / enhet