BALDOR MOTOR CDP3455 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PBZ

BALDOR MOTOR CDP3455 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PBZ Modell: CDP3455

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm5
Armaturspenning180
BaseRG
Børster2 / BP5000AW14
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTEFC
Frame56C
HP1
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon1
RevisjonZ
RPM1750
typen3435P
Spenning180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)28.58
Skipets lengde (cm)47.31
Skipets bredde (cm)26.67
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Permanent magnetdrevet DC-motor med ankerspenning på 180 VDC for applikasjoner i pumper, transportører og maskiner
    • Har helt lukket stålkonstruert 56C ramme med klasse F isolasjon for forbedret beskyttelse og elektrostatisk epoxy maling belegg for korrosjonsbestandighet
    • Dobbeltforseglede kulelagre ferdig smurt med Polyrex EM fett for håndteringstemperaturer mellom -20 og 300 grader F.
    • Vifte avkjølt for bedre varmespredning
    • Tetning i neoprenpakning på ledningsboksen for å sikre riktig forsegling
    • Konstant dreiemomenthastighetsforhold på 20: 1 gir en maksimal hastighet på 1750 RPM
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjonRPMtypenSpenningBørsterPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0121 894 NOK
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0121 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3455 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 1 hk, TEFC, 56C Ramme
36 197 NOK / enhet