BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBF

BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6PBF Modell: CDP3330

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC permanent magnetmotor
Armaturestrøm4.8
Armaturspenning90
BaseRG
Børster2 / BP5011T01
KlasseLAGER
DutyKONT
KabinettTENV
Frame56C
HP.5
IsolasjonF
MonteringF1
Produksjon.5
RevisjonV
RPM1750
typen3336P
Spenning90

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor CD3330 permanentmagnetmotor gir variabel hastighet og konstant dreiemoment i applikasjoner som transportører, blandere og pakkemaskineri.

Egenskaper:

  • Den har doble forseglede kulelagre for å redusere friksjonen for jevn og kontinuerlig drift i krevende bruksområder.
  • Den har klasse F-isolasjon for å tåle en maksimal temperaturklassifisering på 155 grader C
  • Denne motoren leveres med et TENV (helt lukket ikke-ventilert) kabinett som ikke tillater luft å bevege seg fritt mellom innsiden og utsiden av motoren og forhindrer forurensning. Varmen som genereres i motoren spres ved å stråle fra overflaten til kabinettet.

Standarder og godkjenninger:

  • CE
  • CSA
  • UR
  • WEEE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er hensikten med en stiv base?

A. Den stive basen gir maksimal stabilitet og reduserte vibrasjoner.

Sp. Hva er en kontinuerlig driftssyklus?

A. Kontinuerlig driftssyklus refererer til kontinuerlig drift av en motor innenfor temperaturgrensene til isolasjonssystemet etter at den når normal driftstemperatur (likevekt).

Q. Hva er fordelen med Polyrex EM-lagerfett?

A. Polyrex EM-fett er et avansert fortykningsmiddel som gir forbedret lagerytelse og beskyttelse av kritiske komponenter mot høye temperaturer.

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonArmaturestrømArmaturspenningRevisjonRPMtypenSpenningBørsterPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0120 767 NOK
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0121 894 NOK
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0124 501 NOK
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0121 894 NOK
BALDOR MOTOR CDP3436 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW1429 751 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ramme
24 501 NOK / enhet