BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3Ph, TEFC, 324U Ramme | AJ6NTV

BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3Ph, TEFC, 324U Frame

På lager
Vare: AJ6NTV Modell: AEM4103-4

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

133 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps29.5
BaseRG
Nedbrytningsmoment195 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame324U
Dreiemoment med full belastning74 LB-FT
HP25
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 10
SmøringPolyrex EM
MonteringF1
Strøm uten belastning9.5 Amps
Antall poler04
Produksjon25
Fase3
Power Factor87
RevisjonM
RPM1775
typen1246M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 220.5
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 119 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1404E
    • Opptrekksmoment: 84 LB-FT
    • Startstrøm: 172 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenKabinettFramePris
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254U Ramme | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U51 636 NOK
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Ramme | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U62 445 NOK
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 284U Ramme | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U86 753 NOK
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 286U Ramme | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U104 585 NOK
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 182 Ramme | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV18222 278 NOK
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC18423 920 NOK
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC18425 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AEM4103-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3Ph, TEFC, 324U Frame
133 311 NOK / enhet