BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Ramme | AJ6NTL

BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Frame

På lager
Vare: AJ6NTL Modell: AEM2238-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

62 445 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps12
BaseRG
Nedbrytningsmoment92 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame256U
Dreiemoment med full belastning29.8 LB-FT
HP10
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 12
SmøringPolyrex EM
MonteringF1
Strøm uten belastning4.4 Amps
Antall poler04
Produksjon10
Fase3
Power Factor87
RevisjonU
RPM1760
typen0932M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)44.29
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 51 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1404E
    • Opptrekksmoment: 41 LB-FT
    • Startstrøm: 77 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenKabinettFramePris
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254U Ramme | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U51 636 NOK
BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 284U Ramme | AJ6NTM AEM2333-48418143 LB-FTL17650942MTEFC284U86 753 NOK
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 286U Ramme | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U104 585 NOK
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 182 Ramme | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV18222 278 NOK
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC18423 920 NOK
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC18425 478 NOK
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 213 Ramme | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC21329 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Frame
62 445 NOK / enhet