BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 284U Ramme | AJ6NTM

BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 284U-ramme

På lager
Vare: AJ6NTM Modell: AEM2333-4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

86 753 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
amps18
BaseRG
Nedbrytningsmoment143 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame284U
Dreiemoment med full belastning45 LB-FT
HP15
Hz60
IsolasjonF
Bly3 # 12
SmøringPolyrex EM
MonteringF1
Strøm uten belastning6.95 Amps
Antall poler04
Produksjon15
Fase3
Power Factor84
RevisjonL
RPM1765
typen0942M
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.75
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 88 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1404E
    • Opptrekksmoment: 75 LB-FT
    • Startstrøm: 125 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonRPMtypenKabinettFramePris
BALDOR MOTOR AEM2237-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254U Ramme | AJ6NTK AEM2237-4849.266 LB-FTV17600924MTEFC254U51 636 NOK
BALDOR MOTOR AEM2238-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Ph TEFC, 256U Ramme | AJ6NTL AEM2238-4871292 LB-FTU17600932MTEFC256U62 445 NOK
BALDOR MOTOR AEM2334-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 286U Ramme | AJ6NTN AEM2334-48225178 LB-FTE17701038MTEFC286U104 585 NOK
BALDOR MOTOR AEM3683-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 182 Ramme | AJ6NTP AEM3683-4751.514.6 LB-FTT17500617MTENV18222 278 NOK
BALDOR MOTOR AEM3686-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6NTQ AEM3686-4772.218.4 LB-FTY17500623MTEFC18423 920 NOK
BALDOR MOTOR AEM3689-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 184 Ramme | AJ6NTR AEM3689-4732.925.9 LB-FT-17500628MTEFC18425 478 NOK
BALDOR MOTOR AEM3783-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 213 Ramme | AJ6NTT AEM3783-4833.927.2 LB-FTAE17600729MTEFC21329 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR AEM2333-4 Automotive Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3-fase, TEFC, 284U-ramme
86 753 NOK / enhet