JET VERKTØY 321470 Dreiebenk 7-1/2 Hk 230/460v | AF8EPE 25CH23

JET TOOLS 321470 Dreiebenk 7-1 / 2 Hk 230 / 460v

Vare: AF8EPE Modell: 321470Kryssref: 25CH23
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

453 620 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Sengebredde13-3 / 8 tommer
Vognturer (inn.)35
Sammensatt reise (inn.)5-1/8
Cross Feed priser122
Cross Travel (In.)9
Avstand mellom sentre (in.)40
Gap Length (in.)12-1/4
Langsgående tilførselshastigheter122
Motor HP7.5
Antall spindelhastigheter12
Antall tråder24 mm
Total høyde47 "
Total lengde97.5 "
Samlet bredde40 "
Fase3
Spindelboring (inn.)3-1/8
Spindelhastighet42 til 1800 XNUMX o / min
SpindelavsmalningMT-7
Swing In Gap (In.)23-5/8
Sving over sengen (inn.)14
Sving over krysssklie (inn.)7-5/8
Tailstock TaperMT-4
Tailstock Travel (In.)5
Trådrekkevidde0.05 å 20 mm
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2565
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)247.65
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8458190030

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 719200 Dreiebenk 1 Hk 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "111514 743 NOK
JET TOOLS 892000 Dreiebenk, 2 HK, 1 eller 3 Fas, 230V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 eller 3230237 463 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------143 206 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------205 544 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------206 743 NOK
JET TOOLS GH-1440B dreiebenk, metalldreiing, 14 tommer størrelse x 36 7/8 tommer, 2 tommers størrelse spindelboring, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------216 486 NOK
JET TOOLS GH-1440B dreiebenk, metalldreiing, 14 tommer størrelse x 36 7/8 tommer, 2 tommers størrelse spindelboring, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------171 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 321470 Dreiebenk 7-1 / 2 Hk 230 / 460v
453 620 NOK / enhet