JET VERKTØY 719200 Dreiebenk 1 Hk 115v | AF8EPL 25CH37

JET TOOLS 719200 Dreiebenk 1 Hk 115v

På lager
Vare: AF8EPL Modell: 719200Kryssref: 25CH37

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Avstand mellom sentre (in.)20-1/2
Hz60
Motor HP1
Antall spindelhastigheter3
Total høyde17.88 "
Total lengde33.75 "
Samlet bredde11 "
Fase1
Spindelboring (inn.)3/8
Spindelhastighet60 til 3600 XNUMX o / min
Sving over sengen (inn.)12-1/2
Tailstock TaperMT-2
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)53.98
Skipets lengde (cm)90.98
Skipets bredde (cm)36.98
HS kode8458190030

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 321470 Dreiebenk 7-1/2 Hk 230/460v | AF8EPE 25CH23 3214707.547 "97.5 "40 "3230/460453 620 NOK
RFQ
JET TOOLS 892000 Dreiebenk, 2 HK, 1 eller 3 Fas, 230V | CD3FJN 20UT52 892000260 "71 "30 "1 eller 3230237 463 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------143 206 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------205 544 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------206 743 NOK
JET TOOLS GH-1440B dreiebenk, metalldreiing, 14 tommer størrelse x 36 7/8 tommer, 2 tommers størrelse spindelboring, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------216 486 NOK
JET TOOLS GH-1440B dreiebenk, metalldreiing, 14 tommer størrelse x 36 7/8 tommer, 2 tommers størrelse spindelboring, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------171 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 719200 Dreiebenk 1 Hk 115v
14 743 NOK / enhet