JET TOOLS 892000 Dreiebenk, 2 HK, 1 eller 3 Fas, 230V | CD3FJN 20UT52

JET TOOLS 892000 dreiebenk, 2 HK, 1 eller 3 fase, 230V

På lager
Vare: CD3FJN Modell: 892000Kryssreferanse: 20UT52

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

237 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDreiebenk
Sengebredde7-1/2
Vognturer (inn.)33
Sammensatt reise (inn.)3-1/2
Cross Feed priser0.0005 til 0.015
Cross Travel (In.)6-3/4
Avstand mellom sentre (in.)36
Gap Length (in.)9-1/2
Langsgående tilførselshastigheter0.0016 til 0.046
Motor HP2
Antall spindelhastigheterVariabel
Total høyde60 "
Total lengde71 "
Samlet bredde30 "
Fase1 eller 3
Spindelboring (inn.)1-9/16
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (In.)17-1/2
Sving over sengen (inn.)12
Sving over krysssklie (inn.)7-5/16
Tailstock TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)4
tank~~POS=TRUNC4-1 / 2 gal.
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 664.65

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFaseSpenningPris
JET VERKTØY 321470 Dreiebenk 7-1/2 Hk 230/460v | AF8EPE 25CH23 3214707.547 "97.5 "40 "3230/460453 620 NOK
RFQ
JET VERKTØY 719200 Dreiebenk 1 Hk 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "111514 743 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------143 206 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------205 544 NOK
JET TOOLS GHB-1236 Dreiebenk, metalldreiing, 12 tommer størrelse x 33 tommer, 1 37/64 tommer størrelse spindelboring, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------206 743 NOK
JET TOOLS GH-1440B dreiebenk, metalldreiing, 14 tommer størrelse x 36 7/8 tommer, 2 tommers størrelse spindelboring, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------216 486 NOK
JET TOOLS GH-1440B dreiebenk, metalldreiing, 14 tommer størrelse x 36 7/8 tommer, 2 tommers størrelse spindelboring, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------171 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 892000 dreiebenk, 2 HK, 1 eller 3 fase, 230V
237 463 NOK / enhet