AUTOQUIP EML-060-0040 Sakseløftebord, 56 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CMU

AUTOQUIP EML-060-0040 sakseløftebord, 56 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet

Vare: CG6CMU Modell: EML-060-0040

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde95 "
Base bredde32 "
Lastekapasitet4000 lbs.
Senket høyde12 "
Maks. Plattform Lengde119 "
Maks. Plattformbredde56 "
Min. Plattform Lengde95 "
Min. Plattformbredde32 "
Motor HP5
Hevet høyde72 "
Tid48 sek.
Reiselengde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 416.25
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP EML-024-0020 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 34 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CME EML-024-0020244 "24 "14 sek.2000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0040 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 34 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CMF EML-024-0040244 "24 "17 sek.4000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0060 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 34 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CMG EML-024-0060244 "24 "22 sek.6000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0080 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 35 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CMH EML-024-0080244 "24 "28 sek.8000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0020 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CMJ EML-036-0020256 "24 "18 sek.2000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0040 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CMK EML-036-0040256 "24 "23 sek.4000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0060 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CML EML-036-0060256 "24 "31 sek.6000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP EML-060-0040 sakseløftebord, 56 tommers plattformbredde, 72 tommers høyde, 4000 lbs kapasitet