AUTOQUIP EML-036-0060 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CML

AUTOQUIP EML-036-0060 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet

Vare: CG6CML Modell: EML-036-0060

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Base lengde56 "
Base bredde24 "
Lastekapasitet6000 lbs.
Senket høyde10 "
Maks. Plattform Lengde80 "
Maks. Plattformbredde48 "
Min. Plattform Lengde56 "
Min. Plattformbredde24 "
Motor HP2
Hevet høyde46 "
Tid31 sek.
Reiselengde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 337.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBase lengdeBase breddeTidLastekapasitetMaks. Plattform LengdeMaks. PlattformbreddeMin. Plattform LengdePris
AUTOQUIP EML-024-0020 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 34 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CME EML-024-0020244 "24 "14 sek.2000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0040 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 34 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CMF EML-024-0040244 "24 "17 sek.4000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0060 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 34 tommers høyde, 6000 lbs Kapasitet | CG6CMG EML-024-0060244 "24 "22 sek.6000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-024-0080 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 35 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CMH EML-024-0080244 "24 "28 sek.8000 lbs.68 "48 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0020 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 2000 lbs Kapasitet | CG6CMJ EML-036-0020256 "24 "18 sek.2000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0040 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 4000 lbs Kapasitet | CG6CMK EML-036-0040256 "24 "23 sek.4000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP EML-036-0080 Sakseløftbord, 48 tommers plattformbredde, 47 tommers høyde, 8000 lbs Kapasitet | CG6CMM EML-036-0080256 "24 "33 sek.8000 lbs.80 "48 "56 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTOQUIP EML-036-0060 sakseløftebord, 48 tommers plattformbredde, 46 tommers høyde, 6000 lbs kapasitet