Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS LA8N-BN LCD-teller/teller Digital 8 | AC6AME 32J127

AUTONICS LA8N-BN LCD Counter/Totalizer Digital 8

På lager
Vare: AC6AME Modell: LA8N-BNKryssref: 32J127

Få tak i det Mai 6, mandag
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
585NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk motteller
Connector TypeSkrueterminal
teller99999999
Teller per sekund1,000
Dybde58mm
ViseLCD
passerStandard 1/32 DIN -panelutskjæring
Passer til Panel Cut Out1/32 "DIN
Høyde1"
InngangssignalIngen spenning
InngangsspenningTørr kontakt
Interfacenone
IP Rating66
Lengde48
Min. På / av puls1ms
MonteringPanel
Antall sifre8
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Power RatingBatteridrevet
Krav krevesLithium-batteri
Tilbakestill typeFrontnøkkel, bakre terminal
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellInngangssignalInngangsspenningPris
AUTONICS LA8N-BF LCD-teller/teller Digital 8 | AC6AMD 32J126 LA8N-BFGratis spenningH - 24-240VAC / 6-240VDC724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS LA8N-BN LCD Counter/Totalizer Digital 8
585NOK / enhet