Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS LA8N-BF LCD-teller/teller Digital 8 | AC6AMD 32J126

AUTONICS LA8N-BF LCD Counter/Totalizer Digital 8

På lager
Vare: AC6AMD Modell: LA8N-BFKryssref: 32J126

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
646NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk motteller
Connector TypeSkrueterminal
teller99999999
Teller per sekund20
Dybde58mm
ViseLCD
passerStandard 1/32 DIN -panelutskjæring
Passer til Panel Cut Out1/32 "DIN
Høyde1"
InngangssignalGratis spenning
InngangsspenningH - 24-240VAC / 6-240VDC
Interfacenone
IP Rating66
Lengde48
Min. På / av puls50ms
MonteringPanel
Antall sifre8
Produksjonnone
Utgangsvurderingnone
Power RatingBatteridrevet
Krav krevesLithium-batteri
Tilbakestill typeFrontnøkkel, bakre terminal
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Scaler (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellInngangssignalInngangsspenningPris
AUTONICS LA8N-BN LCD-teller/teller Digital 8 | AC6AME 32J127 LA8N-BNIngen spenningTørr kontakt585NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS LA8N-BF LCD Counter/Totalizer Digital 8
646NOK / enhet