Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Encoder Hul totempæl 100 Ppr | AA3KHW 11M896

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Encoder hul totempæl 100 ppr

På lager
Vare: AA3KHW Model: E40H12-100-3-T-24-CKryssreferanse: 11M896
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
4 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoder, hulaksel
Kabelforbindelse6-pinners plugg
KabelinngangSide
Kabellengde250mm
Dybde40mm
Diameter40mm
InterfaceParallel
Maks. RPM5000
ProduksjonA, B, Z
UtgangstypeTotem påle
Strømforsyning12-24 VDC
Pulser per revolusjon100
Rotor treghetMaks. 40 g cm2
Skaft Dia.12mm
AkseltypeHul
Starter dreiemomentMaks. 50 gf cm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8543704000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDiameterMaks. RPMSkaft Dia.Starter dreiemomentPris
AUTONICS E40H12-60-3-T-24-C Encoder Hul totempældiameter 12mm | AA3KHU 11M894 E40H12-60-3-T-24-C40mm40mm500012mmMaks. 50 gf cm4 499 NOK
AUTONICS E60H20-100-3-T-24-C Encoder Hul totempæl 100 Ppr | AA3KJL 11M911 E60H20-100-3-T-24-C42mm60mm600020mmMaks. 150 gf cm6 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS E40H12-100-3-T-24-C Encoder hul totempæl 100 ppr
4 309 NOK / enhet