Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU04MAR slange polypropylen 4 mm ytre diameter 200 psi rød | AA9EXB 1CTG9

ATP PU04MAR slange polypropylen 4 mm ytre diameter 200 psi rød

På lager
Vare: AA9EXB Modell: PU04MARKryssreferanse: 1CTG9
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press600 psi
FARGERød
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.2.5mm
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press200 psi
Utenfor Dia.4"
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenMetric
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU04MAY slange polypropylen 4 mm ytre diameter 200 psi gul | AA9EXA 1CTG8 PU04MAIGul100ft.438NOK
ATP PU04MBY slange polypropylen 4 mm 200 psi 250 fot gul | AE4TKG 5MPV5 PU04MBYGul250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU04MAR slange polypropylen 4 mm ytre diameter 200 psi rød
427NOK / enhet