ATP PU04MBY slange polypropylen 4 mm 200 psi 250 fot gul | AE4TKG 5MPV5

ATP PU04MBY slange polypropylen 4 mm 200 psi 250 fot gul

Vare: AE4TKG Modell: PU04MBYKryssreferanse: 5MPV5

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press600 psi
FARGEGul
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.2.5mm
Lengde250ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press200 psi
Utenfor Dia.4"
Temp. Område-40 til 160 F.
Toleranse+0.004 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.03 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU04MAY slange polypropylen 4 mm ytre diameter 200 psi gul | AA9EXA 1CTG8 PU04MAIGul100ft.438NOK
ATP PU04MAR slange polypropylen 4 mm ytre diameter 200 psi rød | AA9EXB 1CTG9 PU04MARRød100ft.427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU04MBY slange polypropylen 4 mm 200 psi 250 fot gul