ATP PE14-ND slange polyetylen | AD7ZUW 4HM14

ATP PE14-ND slange polyetylen

På lager
Vare: AD7ZUW Modell: PE14-NDKryssreferanse: 4HM14

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.5 / 32 "
Lengde1000ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP PE12-NA slange polyetylen | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "640NOK
ATP PE14-NA slange polyetylen | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "296NOK
ATP PE38-NA slange polyetylen | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "546NOK
ATP PE38-ND slange polyetylen | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "3 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE14-ND slange polyetylen
1 644 NOK / enhet