ATP PE38-ND slange polyetylen | AD7ZUY 4HM16

ATP PE38-ND slange polyetylen

På lager
Vare: AD7ZUY Modell: PE38-NDKryssreferanse: 4HM16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde1000ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.94
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP PE12-NA slange polyetylen | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft.125 psi1 / 2 "1 / 16 "640NOK
ATP PE14-NA slange polyetylen | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "296NOK
ATP PE14-ND slange polyetylen | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "1 644 NOK
ATP PE38-NA slange polyetylen | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "546NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE38-ND slange polyetylen
3 438 NOK / enhet