Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PE12-NA slange polyetylen | AD7ZUU 4HM12

ATP PE12-NA slange polyetylen

På lager
Vare: AD7ZUU Modell: PE12-NAKryssreferanse: 4HM12
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
FARGENaturlig
HardhetShore D: 55
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde100ft.
Materialepolyetylen
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-50 til 140 F.
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)47.5
HS kode3917320020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
ATP PE14-NA slange polyetylen | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft.150 psi1 / 4 "1 / 16 "296NOK
ATP PE14-ND slange polyetylen | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft.150 psi1 / 4 "1 / 4 "1 909 NOK
ATP PE38-NA slange polyetylen | AD7ZUX 4HM15 PE38-NA1 / 4 "100ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "552NOK
ATP PE38-ND slange polyetylen | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft.125 psi3 / 8 "1 / 16 "3 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PE12-NA slange polyetylen
743NOK / enhet