ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 Flow Rail rett W 3 tommers lengde 10 fot | AB2WLR 1PDF8

ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 Strømningsskinne rett W 3 tommers lengde 10 fot

Vare: AB2WLR Modell: W10FR47503Kryssreferanse: 1PDF8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 924 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteskinne
LagreneKulelager
Sengelengde10 ft
Senter til senter avstand mellom ruller3 inn.
utformingBoltet
Ramme FinishGalvanisert
Rammemateriale12 Gauge galvanisert stål
RammetypeC-kanal
Lastekapasitet360 lb.
Total lengde10ft.
Samlet bredde3.625 "
Skinnelengde10 ft.
Ruller for transportbåndseksjonen40
Seksjonsbeskrivelse10 fot Rett
Skatewheel materiale18 ga. Galvanisert stål
typenC-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP2
Hjulboring1 / 4 "
HjuldesignPå linje
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per fot4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)309.88
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8428390000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddetypenPris
ASHLAND CONVEYOR W10FR410015 Flow Rail rett W 4 tommers lengde 10 fot | AB2WLT 1PDF9 W10FR4100152.625 "C-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP54 010 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 Strømningsskinne rett W 3 tommers lengde 10 fot
2 924 NOK / enhet