ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 Transportbånd H Stativ HD H til 36 3/4 tommers W51In | AB2WPC 1PDR2

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 Transportør H-stativ HD H til 36 3/4 tommer W51In

På lager
Vare: AB2WPC Modell: 4BH30M31B51Kryssreferanse: 1PDR2

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportør H Stativ
Mellom ramme (in.)51
Kapasitet3000 lb.
FARGEGrønn
FinishEpoksypulver
Høydejustering25-3 / 4 til 36-3 / 4 In.
Stativbredde (in.)51
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29.304
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMellom ramme (in.)KapasitetFARGEFinishSaktypenPris
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M15B51 Transportbånd H Stativ HD W 51 tommer H til 17 tommer | AB2WNY 1PDP7 4BH30M15B51513000 lb.GrønnEpoksypulverTransportør H StativHeavy Duty2 076 NOK
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B27 Transportbånd H Stativ HD H til 36 3/4 tommers W27In | AB2WPB 1PDR1 4BH30M31B27273000 lb.GrønnEpoksypulverTransportør H StativHeavy Duty3 097 NOK
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M21B21 Transportbånd H-stativ W 23 tommer H til 26 1/4 tommer | AC3VCP 2WJK9 4BH30M21B21213000 lb.GrønnEpoksypulverTransportør H-stativHeavy Duty2 611 NOK
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B13 Transportbånd H-stativ W 15 tommer H til 36 3/4 tommer | AC3VCR 2WJL2 4BH30M31B13133000 lb.GrønnEpoksypulverTransportør H-stativHeavy Duty2 673 NOK
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B21 Transportbånd H-stativ W 23 tommer H til 36 3/4 tommer | AC3VCT 2WJL3 4BH30M31B21213000 lb.GrønnEpoksypulverTransportør H-stativHeavy Duty2 940 NOK
ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B39 Transportbånd H-stativ W 41 tommer H til 36 3/4 tommer | AC3VCU 2WJL4 4BH30M31B39393000 lb.GrønnEpoksypulverTransportør H-stativHeavy Duty2 951 NOK
ASHLAND CONVEYOR LP25M01 lavprofilstøtte 5/8 til 1-3/8 tommer | AH7QWH 38AP27 LP25M01-2500Ashland GreenPulverlakkertTransportør H-stativMedium Duty Lavprofil2 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 4BH30M31B51 Transportør H-stativ HD H til 36 3/4 tommer W51In
3 113 NOK / enhet