Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 30-1084S 02L 1 PSI Trykkmåler 000 til 0 psi 1000 tommer 3/1 '' | AB4CZN 9C2

ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI trykkmåler 0 til 1000 Psi 3 tommer 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9CZN Modell: 30-1084S 02L 1 PSIKryssreferanse: 2C684
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
3 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-0.5%
Case ColorSølv
Tilfellet Material316 rustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse3"
MålertypeTest
eksamener100 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 1000 psi
RingmaterialePolert rustfritt stål
Minste eksamen10 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenRørmaterialePris
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI Trykkmåler 0 til 100 psi 3 tommer 1/4 '' | AB9CZL 2C679 30-1084S 02L 100 PSI10 psi0 til 100 psi1 psiRustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI trykkmåler 0 til 200 psi 3 tommer 1/4 '' | AB9CZP 2C686 30-1084S 02L 200 PSI20 psi0 til 200 psi2 psiRustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI Trykkmåler 0 til 30 psi 3 tommer 1/4 tommer Npt | AB9CZQ 2C688 30-1084S 02L 30 PSI5 psi0 til 30 psi0.2 psiRustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI Trykkmåler 0 til 300 psi 3 tommer 1/4 '' | AB9CZR 2C690 30-1084S 02L 300 PSI50 psi0 til 300 psi2 psiRustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI Trykkmåler 0 til 60 psi 3 tommer 1/4 tommer Npt | AB9CZT 2C692 30-1084S 02L 60 PSI5 psi0 til 60 psi0.2 psiRustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI Trykkmåler 0 til 600 psi 3 tommer 1/4 '' | AB9CZU 2C694 30-1084S 02L 600 PSI50 psi0 til 600 psi5 psiRustfritt stål3 252 NOK
ASHCROFT 301084S02L100C4 Trykkmåler 0 til 100 Psi 3 tommer 1/4in | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 psi0 til 100 psi1 psi316 rustfritt stål4 798 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 30-1084S 02L 1 000 PSI trykkmåler 0 til 1000 Psi 3 tommer 1/4 tommer
3 252 NOK / enhet