Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 trykkmåler 0 til 30 psi 2-1/2 tomme 1/4in | AD7GMN 4EFW4

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 trykkmåler 0 til 30 psi 2-1/2 tomme 1/4 tommer

På lager
Vare: AD7GMN Modell: 251009AW02L/310SSLXCG30Kryssreferanse: 4EFW4
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
1 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-1%
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse2.5 "
MålertypeTest
eksamener5 psi
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område0 til 30 psi
RingmaterialeRustfritt stål
Minste eksamen0.2 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: PLUSS Ytelse

Produktvarianter

ProduktModellMålertypeNøyaktighetKalibreringssertifikateksamenerLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialePris
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI trykkmåler 0 til 60 Psi 2 tomme 1/4 tomme Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 PSITest+/- 3-2-3%-5 psipolykarbonat-40 grader til 150 grader F0 til 60 psi-201NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI trykkmåler 0 til 100 Psi 6 tommer 1/4in | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 PSITest+ /-0.25%-10 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 100 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI trykkmåler 0 til 15 psi 6 tommer 1/4 tommer Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 PSITest+ /-0.25%-1 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 15 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI trykkmåler 0 til 200 psi 6 tommer 1/4in | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 PSITest+ /-0.25%-20 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 200 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI trykkmåler 0 til 30 Psi 6 tommer 1/4 tommer Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 PSITest+ /-0.25%-5 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 30 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI trykkmåler 0 til 300 psi 6 tommer 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 PSITest+ /-0.25%-50 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 300 psiHengslet stål5 762 NOK
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI trykkmåler 0 til 400 Psi 6 tommer 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 PSITest+ /-0.25%-50 psiGlass-40 grader til 150 grader F0 til 400 psiHengslet stål5 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG30 trykkmåler 0 til 30 psi 2-1/2 tomme 1/4 tommer
1 656 NOK / enhet