Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER SC8210G009 Magnetventil 2/2 3/4 Tommer Nc 120/110v | AD7HMC 4ELH1

ASCO VALVES SC8210G009 magnetventil 2/2 3/4 tommer Nc 120/110v

På lager
Vare: AD7HMC Modell: SC8210G009Kryssreferanse: 4ELH1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 675 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3"
Volumkoeffisient5.00
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektriske tilkoblingerDIN
Hz50/60
IP Rating66
Maks. Væsketemp.180 Grader F
MediaLuft / inert gass, lett olje og vann
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.3 / 4 "
Total høyde3 11 / 16 "
Total lengde2 4 / 5 "
Samlet bredde2 5 / 16 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning110 / 120 VAC
Watts6.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMediaSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientMin. Differensial for driftstrykkNEMA-vurderingÅpning Dia.Total høydeTotal lengdePris
ASCO VENTILER 8210P093 Magnetventil 2/2 3/8 Tommer Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093Luft / inert gass og vann3.25 "3.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "3 306 NOK
ASCO VENTILER 8210P094 Magnetventil 2/2 1/2 Tommer Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094Luft / inert gass og vann3.25 "4.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "3 308 NOK
ASCO VENTILER 8210P095 Magnetventil 2/2 3/4 Tommer Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095Luft / inert gass og vann3.437 "5.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "3 490 NOK
ASCO VENTILER 8210P004 Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc 100-240v Messing | AA8WKA 1ALB7 8210P004Luft / inert gass, lett olje og vann3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1"5.625 "3 5 / 16 "5 005 NOK
ASCO VENTILER 8210P100 Magnetventil 2/2 2 Tommer Nc 100-240v Messing | AA8WKC 1ALB9 8210P100Luft / inert gass, lett olje og vann4.75 "43.005 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.75 "7.5 "5"13 756 NOK
ASCO VENTILER 8210G022 Magnetventil 2/2 1-1/2 Tommer Nc 24v Messing | AD7HGT 4EKN4 8210G022Luft / inert gass, lett olje og vann4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1.25 "5.625 "4"7 836 NOK
ASCO VENTILER 8210G054V Magnetventil 2/2 1 Tommer Nc 120/110v Messing | AD7HGY 4EKP4 8210G054VLuft / inert gass, lett olje og vann4-1 / 3 "13.000 psi1, 2, 3, 3s, 4, 4x1"5.125 "3.75 "7 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES SC8210G009 magnetventil 2/2 3/4 tommer Nc 120/110v
2 675 NOK / enhet