Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER P320A009 Luftdrevet ventil 3-veis Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7

ASCO VALVES P320A009 Luftdrevet ventil 3-veis Universal 1/4In

På lager
Vare: AD7HLM Modell: P320A009Kryssreferanse: 4ELE7
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
7 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet ventil
Luftinntak1/8 "FNPT
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse2-15 / 16 "
Volumkoeffisient0.31
PakningsmaterialeNBR
Inntakstrykk30 til 125 psi
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
Åpning Dia.1 / 8 "
Total høyde3 11 / 32 "
Total lengde1 9 / 16 "
Samlet bredde1.187 "
Rørstørrelse1 / 4 "
SetematerialeNBR
VentilkonfigurasjonUniversell
Ventildesign3-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481200060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonVentildesignMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkPris
ASCO VENTILER P210D004 Luftdrevet ventil 2-veis NC 1 tommer FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normalt stengt2-veis180 Grader F5 psi16 542 NOK
ASCO VENTILER P210C094 Luftdrevet ventil 2-veis NC 1/2 tommer FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi10 498 NOK
ASCO VENTILER P210C093 Luftdrevet ventil 2-veis NC 3/8 tommer FNPT | AD7HLJ 4ELE3 P210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi10 855 NOK
ASCO VENTILER P210D009 Luftdrevet ventil 2-veis NC 3/4 tommer FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Normalt stengt2-veis180 Grader F5 psi8 873 NOK
ASCO VENTILER P210D095 Luftdrevet ventil 2-veis NC 3/4 tommer FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi11 505 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES P320A009 Luftdrevet ventil 3-veis Universal 1/4In
7 085 NOK / enhet