Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER P210C093 Luftdrevet ventil 2-veis NC 3/8 tommer FNPT | AD7HLJ 4ELE3

ASCO VALVES P210C093 luftdrevet ventil 2-veis NC 3/8 tommer FNPT

På lager
Vare: AD7HLJ Modell: P210C093Kryssreferanse: 4ELE3
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
10 855 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet ventil
Luftinntak1/8 "FNPT
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3.437 "
Volumkoeffisient2.8
PakningsmaterialeNBR
Inntakstrykk30 til 125 psi
Maks. Væsketemp.180 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk0 psi
Åpning Dia.5 / 8 "
Total høyde4"
Total lengde2.75 "
Samlet bredde2 9 / 32 "
Rørstørrelse3 / 8 "
SetematerialeNBR
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481200060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSenterlinjerør SenterstørrelseVolumkoeffisientRørstørrelseVentilkonfigurasjonVentildesignMaks. Væsketemp.Min. Differensial for driftstrykkPris
ASCO VENTILER P210D004 Luftdrevet ventil 2-veis NC 1 tommer FNPT | AD7HLG 4ELE1 P210D0042 15 / 16 "4.375 "131"Normalt stengt2-veis180 Grader F5 psi16 542 NOK
ASCO VENTILER P210C094 Luftdrevet ventil 2-veis NC 1/2 tommer FNPT | AD7HLH 4ELE2 P210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi10 498 NOK
ASCO VENTILER P210D009 Luftdrevet ventil 2-veis NC 3/4 tommer FNPT | AD7HLK 4ELE4 P210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "Normalt stengt2-veis180 Grader F5 psi8 873 NOK
ASCO VENTILER P210D095 Luftdrevet ventil 2-veis NC 3/4 tommer FNPT | AD7HLL 4ELE5 P210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "Normalt stengt2-veis180 Grader F0 psi11 505 NOK
ASCO VENTILER P320A009 Luftdrevet ventil 3-veis Universal 1/4In | AD7HLM 4ELE7 P320A0091.187 "2-15 / 16 "0.311 / 4 "Universell3-veis200 Grader F0 psi7 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES P210C093 luftdrevet ventil 2-veis NC 3/8 tommer FNPT
10 855 NOK / enhet