Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8460-035 Keramisk metallskjæreskive 3 tommers diameter - pakke med 5 | AD4QXZ 42X666

FINISH 1ST 8460-035 Keramisk metallskjæreskive 3 tommers diameter - pakke med 5

På lager
Vare: AD4QXZ Modell: 8460-035Kryssreferanse: 42X666

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeramisk metallskjæreskive
Slipende materialeKeramisk alumina
Arbor størrelse3 / 8 "
Diameter3"
KlasseMedium
Maks. RPM20,400
Tykkelse1 / 16 "
typenType 27
Hjul Typecutting

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6804224000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8460-035 Keramisk metallskjæreskive 3 tommers diameter - pakke med 5
516NOK / enhet