Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER 8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFP 4NWZ5

ASCO VALVES 8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tommer Nc messing

På lager
Vare: AD9AFP Modell: 8220G406Kryssreferanse: 4NWZ5
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
3 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp- og varmtvannsventil
Omgivelsestemp. Område140 Grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse3-17 / 32 "
Volumkoeffisient4.7
SpoleskapVanntett koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp. Damp353 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering1, 2, 3, 3s, 4, 4x
Åpning Dia.1 / 2 "
Total høyde4 3 / 32 "
Total lengde2.875 "
Samlet bredde2.25 "
Rørstørrelse1 / 2 "
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 / 110 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Væsketemp. Varmt vann (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER EF8220G025 S Hw magnetventil 1 tomme Nc messing | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 Grader F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"11 846 NOK
ASCO VENTILER 8220G095 S Hw magnetventil 3/4 tommer Ingen messing | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "7 735 NOK
ASCO VENTILER 8220G401 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "2 913 NOK
ASCO VENTILER 8220G403 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 899 NOK
ASCO VENTILER 8220G402 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "5 016 NOK
ASCO VENTILER 8220G404 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 119 NOK
ASCO VENTILER 8220G405 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "5 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES 8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tommer Nc messing
3 959 NOK / enhet