Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASCO VENTILER EF8220G025 S Hw magnetventil 1 tomme Nc messing | AD7HRB 4EMC9

ASCO VALVES EF8220G025 S Hw Magnetventil 1 Tommer Nc Messing

På lager
Vare: AD7HRB Modell: EF8220G025Kryssreferanse: 4EMC9
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
11 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamp- og varmtvannsventil
Omgivelsestemp. Område125 Grader F
Body MaterialMessing
Senterlinjerør Senterstørrelse4.187 "
Volumkoeffisient13.5
SpoleskapEksplosjonssikker og vanntett
SpoleisolasjonsklasseH
Elektriske tilkoblinger1/2 "ledning m / 18" ledninger
Hz50/60
Maks. Væsketemp. Damp353 Grader F
Min. Differensial for driftstrykk5 psi
NEMA-vurdering3, 7, 9
Åpning Dia.1"
Total høyde5 13 / 16 "
Total lengde3.75 "
Samlet bredde3 9 / 64 "
Rørstørrelse1"
VentilkonfigurasjonNormalt stengt
Ventildesign2-veis / 2-posisjon
Spenning120 / 110 VAC
Watts10.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8481809005
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Maks. Væsketemp. Varmt vann (210 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingOmgivelsestemp. OmrådeSenterlinjerør SenterstørrelseÅpning Dia.Total høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ASCO VENTILER 8220G095 S Hw magnetventil 3/4 tommer Ingen messing | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "7 735 NOK
ASCO VENTILER 8220G401 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "2 913 NOK
ASCO VENTILER 8220G403 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "3 899 NOK
ASCO VENTILER 8220G402 S Hw magnetventil 3/8 tommer Nc messing | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "5 016 NOK
ASCO VENTILER 8220G404 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 119 NOK
ASCO VENTILER 8220G406 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFP 4NWZ5 8220G4061, 2, 3, 3s, 4, 4x140 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "3 959 NOK
ASCO VENTILER 8220G405 S Hw magnetventil 1/2 tomme Nc messing | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3s, 4, 4x125 Grader F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "5 016 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASCO VALVES EF8220G025 S Hw Magnetventil 1 Tommer Nc Messing
11 846 NOK / enhet