ARO P35A1-EU pumpekum | AE6VCQ 5VD16

ARO P35A1-EU pumpesump

På lager
Vare: AE6VCQ Modell: P35A1-EUKryssreferanse: 5VD16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
Luftinntakstrykk90
GPM for vann @ 10 ft av Head240
GPM for vann @ 15 ft av Head235
GPM for vann @ 20 ft av Head230
GPM for vann @ 30 ft av Head225
GPM for vann @ 40 ft av Head220
GPM for vann @ 5 ft av Head245
GPM for vann @ 50 ft av Head205
Housing Materialstøpejern
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode240 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413702090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadPris
ARO P237A1-EU pumpekum | AE6VCP 5VD15 P237A1-EU90 ft.85807570659018054 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO P35A1-EU pumpesump
98 985 NOK / enhet