ARO P237A1-EU pumpekum | AE6VCP 5VD15

ARO P237A1-EU pumpesump

På lager
Vare: AE6VCP Modell: P237A1-EUKryssreferanse: 5VD15

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSump pumpe
Luftinntakstrykk90
GPM for vann @ 10 ft av Head85
GPM for vann @ 15 ft av Head80
GPM for vann @ 20 ft av Head75
GPM for vann @ 30 ft av Head70
GPM for vann @ 40 ft av Head65
GPM for vann @ 5 ft av Head90
GPM for vann @ 50 ft av Head180
Housing Materialstøpejern
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 8 "
Maks. Hode90 ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.3525
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeGPM for vann @ 10 ft av HeadGPM for vann @ 15 ft av HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadPris
ARO P35A1-EU pumpekum | AE6VCQ 5VD16 P35A1-EU240 ft.24023523022522024520598 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO P237A1-EU pumpesump
54 718 NOK / enhet