Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO EV375 Ventil Eksos 3/8 In | AD8KAU 4KP83

ARO EV375 ventileksos 3/8 tommer

På lager
Vare: AD8KAU Modell: EV375Kryssreferanse: 4KP83
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
977NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask eksos
Volumkoeffisient0.195
Høyde2 1 / 16 "
Lengde2.125 "
Maks. Opererer PSI125
Maks. Temp. Rekkevidde (F)32 til 160
PortstørrelseInntak 3/8 ", Cyl 3/8", Exh 3/8 "
Bredde2 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
ARO EV125 ventileksos 1/8 tommer | AD8KAR 4KP81 EV1251.5 "1.437 "Inntak 1/8 ", Cyl 1/8", Exh 1/4 "1 23 / 32 "912NOK
ARO EV250 Valve Exhaust 1/4 In | AD8KAT 4KP82 EV2502 1 / 16 "2.125 "Inntak 1/4 ", Cyl 1/4", Exh 3/8 "2 7 / 32 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO EV375 ventileksos 3/8 tommer
977NOK / enhet