Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO EV250 Valve Exhaust 1/4 In | AD8KAT 4KP82

ARO EV250 ventileksos 1/4 tommer

På lager
Vare: AD8KAT Modell: EV250Kryssreferanse: 4KP82
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
978NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask eksos
Volumkoeffisient0.195
Høyde2 1 / 16 "
Lengde2.125 "
Maks. Opererer PSI125
Maks. Temp. Rekkevidde (F)32 til 160
PortstørrelseInntak 1/4 ", Cyl 1/4", Exh 3/8 "
Bredde2 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8481809050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePortstørrelseBreddePris
ARO EV125 ventileksos 1/8 tommer | AD8KAR 4KP81 EV1251.5 "1.437 "Inntak 1/8 ", Cyl 1/8", Exh 1/4 "1 23 / 32 "912NOK
ARO EV375 Ventil Eksos 3/8 In | AD8KAU 4KP83 EV3752 1 / 16 "2.125 "Inntak 3/8 ", Cyl 3/8", Exh 3/8 "2 7 / 32 "977NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO EV250 ventileksos 1/4 tommer
978NOK / enhet