Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA GE25-UK-2RS Spherical Plain Bearing, 25 mm Bore Dia, 42 mm OD, 16 mm Outer Ring | CR4NCX 4ZZU5

INA GE25-UK-2RS sfærisk glidelager, 25 mm diameter, 42 mm ytre diameter, 16 mm ytre ring

På lager
Vare: CR4NCX Modell: GE25-UK-2RSKryssreferanse: 4ZZU5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vanlig peiling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA GE25-UK-2RS sfærisk glidelager, 25 mm diameter, 42 mm ytre diameter, 16 mm ytre ring
1 743 NOK / enhet