Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO 119307-500 Ventil, 1/2 tommer NPT, 1/2 tommer NPT, 150 PSI, 130 cfm Maks. CFM-ventiler | CN8VTL 2F855

ARO 119307-500 Ventil, 1/2 tommer NPT, 1/2 tommer NPT, 150 PSI, 130 cfm Maks. CFM ventiler

På lager
Vare: CN8VTL Modell: 119307-500Kryssreferanse: 2F855
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
1 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ARO 119307-250 Ventil, 1/4 tommer NPT, 1/4 tommer NPT, 150 PSI, 33 cfm Maks. CFM-ventiler | CN8VTM 2F851 119307-250719NOK
ARO 119307-125 Ventil, 1/8 tommer NPT, 1/8 tommer NPT, 150 PSI, 17 cfm Maks. CFM-ventiler | CN8VTN 2F849 119307-125539NOK
ARO 119307-375 Ventil, 3/8 tommer NPT, 3/8 tommer NPT, 150 PSI, 90 cfm Maks. CFM-ventiler | CN8VTP 2F853 119307-375855NOK
ARO 119307-103 Ventil, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Maks. CFM-ventiler | CN8VTQ 2F847 119307-103489NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO 119307-500 Ventil, 1/2 tommer NPT, 1/2 tommer NPT, 150 PSI, 130 cfm Maks. CFM ventiler
1 244 NOK / enhet