Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR ZA0255-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/4 X 7/16, 2PK | AE3ARD 5AGU5

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/4 X 7/16, 2PK

På lager
Vare: AE3ARD Modell: ZA0255-ALBLKKryssreferanse: 5AGU5
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
566NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund avstengningshette
FARGESvart
Dia. Toleranse+ 0.000 / -0.025 "
Diameter1.25 "
FinishSvart anodisert
Høyde7 / 16 "
MaterialeAluminum
Strekkfasthet55,000 psi
typenPanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høyde Toleranse (+/- 0.010 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0255-ALBLK Standoff Cap Rund Aluminium 1 1/4 X 7/16, 2PK
566NOK /pakke