Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z9521SET Sfærisk skive 18-8 M6 12mm Ytre Diameter, 2PK | AE6HDZ 5RY97

APPROVED VENDOR Z9521SET sfærisk skive 18-8 M6 12 mm ytre diameter, 2PK

På lager
Vare: AE6HDZ Modell: Z9521SETKryssreferanse: 5RY97
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
290NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk vaskemaskin
Kvinne-ID7.1mm
FinishPlain
Passer til boltestørrelserM6
Mannlig ID6.4mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.12 mm
Radius9mm
Rockwell HardnessB83 til B95
Tykkelse4.2mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z9521SET sfærisk skive 18-8 M6 12 mm ytre diameter, 2PK
290NOK /pakke