APPROVED VENDOR WWG700437043772 Keystock Undersized 7/16 x 7/16 Inch 72 Inch Length | AD7JTQ 4ETN3

APPROVED VENDOR WWG700437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTQ Modell: WWG700437043772Kryssreferanse: 4ETN3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 536 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishRustfritt stål
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Størrelse7/16 x 7/16 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700437043772 Keystock Underdimensjonert 7/16 x 7/16 tomme 72 tommers lengde
1 536 NOK / enhet